MegszűntNem visszaküldhető

MODUS - Közvil lpt 250W nátrium IP65 útvil. síküveg burával SN034450 - NVL250SG

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt 250W nátrium IP65 útvil.  síküveg burával SN034450

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Védettség (IP) - IP65

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E40

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073729115

Sonepar cikkszám

SN034450

Gyártói cikkszám

NVL250SG

Gyártói típuskód

MODUS NVL 250 SG

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E40

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 250W nátrium IP65 útvil. síküveg burával