MegszűntNem visszaküldhető

MODUS - Közvil lpt 2x 18W kompfcsöves IP65 útvil. EVG GT32138 - LV218PLEP

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt 2x 18W kompfcsöves IP65 útvil. EVG GT32138

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • Védettség (IP) - IP65

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073741162

Sonepar cikkszám

GT32138

Gyártói cikkszám

LV218PLEP

Gyártói típuskód

MODUS LV 218 EVG

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

kompakt fénycső

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Foglalat:

2G11

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

mintázott

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; %Közvil lpt 2x 18W kompfcsöves IP65 útvil. EVG