MODUS - Közvil lpt 2x 36W 2g11 kompfcsöves IP65 útvil. oszlopkarra GT94564 - LV236V76POJ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - karra szerelhető
Fényforrás - kompakt fénycső
Védettség (IP) - IP65
Fényforrással - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073741384
Sonepar cikkszám
GT94564
Gyártói cikkszám
LV236V76POJ
Gyártói típuskód
MODUS LV 236 V76
Szerelési mód:
karra szerelhető
Fényforrás:
kompakt fénycső
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Foglalat:
2G11
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
mintázott
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 2x 36W 2g11 kompfcsöves IP65 útvil. oszlopkarra