Nem visszaküldhető

MODUS - Közvil lpt 2x 36W kompfcsöves IP65 útvil. EVG oszlopkarra SN106106 - LV236EP1V60

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt   2x 36W kompfcsöves IP65 útvil. EVG oszlopkarra SN106106

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lámpateljesítmény - 36-36 W

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN106106

Gyártói cikkszám

LV236EP1V60

Gyártói típuskód

MODUS LV236EP1V60

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

kompakt fénycső

Védettség (IP):

IP65

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Fényforrással:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Foglalat:

2G11

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

mintázott

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kompatibilis csonkméret:

60-60 mm

Szélesség:

180 mm

Magasság / mélység:

204 mm

Hosszúság:

752 mm

Huzalozás típusa:

vég

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Közvil lpt 2x 36W kompfcsöves IP65 útvil. EVG oszlopkarra