MODUS - Közvil lpt 2x 36W kompfcsöves IP65 útvil. oszlopcsúcsra GT57281 - LV236EP1S60POJ
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Ház anyaga - műanyag
Védettség (IP) - IP65
Fényforrással - Nem
Foglalat - 2G11
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073741322
Sonepar cikkszám
GT57281
Gyártói cikkszám
LV236EP1S60POJ
Gyártói típuskód
MODUS LV 236S60 POJ
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Nem
Foglalat:
2G11
Búra anyaga:
mintázott
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényforrás:
kompakt fénycső
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 2x 36W kompfcsöves IP65 útvil. oszlopcsúcsra