Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Közvil lpt 2x 55W kompfcsöves IP65 útvil. G67156 - LV255EP

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt   2x 55W kompfcsöves IP65 útvil. G67156

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • Védettség (IP) - IP65

  • Lámpateljesítmény - 55-55 W

  • Fényforrással - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073741445

Sonepar cikkszám

G67156

Gyártói cikkszám

LV255EP

Gyártói típuskód

MODUS LV 255 EP

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

kompakt fénycső

Védettség (IP):

IP65

Lámpateljesítmény:

55-55 W

Fényforrással:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Foglalat:

2G11

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

mintázott

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kompatibilis csonkméret:

60-60 mm

Szélesség:

180 mm

Magasság / mélység:

204 mm

Hosszúság:

752 mm

Huzalozás típusa:

vég

Csatlakozási mód:

csavaros kapocs

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 2x 55W kompfcsöves IP65 útvil.