Nem visszaküldhető

MODUS - Közvil lpt 35W LED-es 4000K IP65 GT60684 - LVLED3000

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt  35W LED-es 4000K IP65 GT60684

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Védettség (IP) - IP65

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Lámpateljesítmény - 35-35 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073772814

Sonepar cikkszám

GT60684

Gyártói cikkszám

LVLED3000

Gyártói típuskód

MODUS LV LED 3000

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Védettség (IP):

IP65

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpateljesítmény:

35-35 W

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Kompatibilis csonkméret:

60-60 mm

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 35W LED-es 4000K IP65