MODUS - Közvil lpt 3x 36W kompfcsöves IP65 útvil. G41316 - LV336VPOJ
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Szerelési mód - karra szerelhető
Fényforrás - kompakt fénycső
Védettség (IP) - IP65
Fényforrással - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 3
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073741537
Sonepar cikkszám
G41316
Gyártói cikkszám
LV336VPOJ
Gyártói típuskód
MODUS LV 336
Szerelési mód:
karra szerelhető
Fényforrás:
kompakt fénycső
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
3
Foglalat:
2G11
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
mintázott
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 3x 36W kompfcsöves IP65 útvil.