Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Közvil lpt 55W kompfcsöves IP65 útvil. GT26908 - LV155EP

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt  55W kompfcsöves IP65 útvil. GT26908

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - kompakt fénycső

  • Védettség (IP) - IP65

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073767889

Sonepar cikkszám

GT26908

Gyártói cikkszám

LV155EP

Gyártói típuskód

MODUS LV 155 EP

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

kompakt fénycső

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

2G11

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

mintázott

Működtető:

EVG

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 55W kompfcsöves IP65 útvil.