MODUS - Közvil lpt 70W nátrium/fémhal IP65 útvil. GT74777 - UK70SG
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Védettség (IP) - IP65
Fényforrással - Nem
Alkalmazható fényforrások száma - 1
Foglalat - E27
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073762891
Sonepar cikkszám
GT74777
Gyártói cikkszám
UK70SG
Gyártói típuskód
MODUS UK 70 SG
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Védettség (IP):
IP65
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E27
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
alumínium
Búra anyaga:
üveg átlátszó
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Ütésállóság (IK):
IK09
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; %Közvil lpt 70W nátrium/fémhal IP65 útvil.