MODUS - Közvil lpt 70W nátrium/fémhal IP65 útvil. PMMA bura GT12061 - NV70SPMMA
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás - fémhalogén/nátriumlámpa
Védettség (IP) - IP65
Lámpateljesítmény - 70-70 W
Fényforrással - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073729085
Sonepar cikkszám
GT12061
Gyártói cikkszám
NV70SPMMA
Gyártói típuskód
MODUS NV 70 S PMMA
Szerelési mód:
csúcsra/karra szerelhető
Fényforrás:
fémhalogén/nátriumlámpa
Védettség (IP):
IP65
Lámpateljesítmény:
70-70 W
Fényforrással:
Nem
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Foglalat:
E27
Ház színe:
fehér
Ház anyaga:
műanyag
Búra anyaga:
műanyag átlátszó
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 70W nátrium/fémhal IP65 útvil. PMMA bura