MegszűntNem visszaküldhető

MODUS - Közvil lpt 70W nátrium/fémhal IP65 útvil. sík üveg burás GT57913 - NV 70 S G

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt  70W nátrium/fémhal IP65 útvil. sík üveg burás GT57913

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Védettség (IP) - IP65

  • Fényforrással - Nem

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Foglalat - E27

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073729078

Sonepar cikkszám

GT57913

Gyártói cikkszám

NV 70 S G

Gyártói típuskód

MODUS NV 70 S G

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Nem

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

E27

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt 70W nátrium/fémhal IP65 útvil. sík üveg burás