Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Közvil lpt LED-es 11200lm 90W szabályozható IP65 GT87591 - LVLEDOS9000V1/3DIM

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt LED-es 11200lm 90W szabályozható IP65 GT87591

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 100000 h

  • Védettség (IP) - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 88 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2422 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595073791174

Sonepar cikkszám

GT87591

Gyártói cikkszám

LVLEDOS9000V1/3DIM

Gyártói típuskód

MODUS LV LEDOS 9000

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

100000 h

Védettség (IP):

IP65

Rendszer teljesítmény:

88 W

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Lámpa fényhasznosítás:

127 lm/W

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

elektronikus trafó

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Dimmelés DALI:

Igen

Dimmelés LineSwitch:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK08

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kompatibilis csonkméret:

60-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

2 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

11200-11200 lm

Szélesség:

200 mm

Magasság / mélység:

90 mm

Hosszúság:

900 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

1

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt LED-es 10400lm 90W szabályozható