Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Közvil lpt LED-es 3200lm 28W 5000K IP65 SN072431 - LVLEDOS3500V1/ND

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt LED-es 3200lm 28W 5000K IP65 SN072431

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Védettség (IP) - IP65

  • Fényforrással - Igen

  • Foglalat - egyéb

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN072431

Gyártói cikkszám

LVLEDOS3500V1/ND

Gyártói típuskód

MODUS LV LEDOS 3500

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Védettség (IP):

IP65

Fényforrással:

Igen

Foglalat:

egyéb

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

elektronikus trafó

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt LED-es 3200lm 28W 5000K