Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Közvil lpt LED-es 39W 4500lm 4000K IP65 IK08 SN148184 - LVX4500NO4V1/NDV60

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt LED-es 39W 4500lm 4000K IP65 IK08 SN148184

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - karra szerelhető

  • Fényforrás - LED cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 40000 h

  • Védettség (IP) - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 39 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1213 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN148184

Gyártói cikkszám

LVX4500NO4V1/NDV60

Gyártói típuskód

LVX4500NO4V1/NDV60

Szerelési mód:

karra szerelhető

Fényforrás:

LED cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

40000 h

Védettség (IP):

IP65

Rendszer teljesítmény:

39 W

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Lámpa fényhasznosítás:

128 lm/W

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

műanyag

Búra anyaga:

műanyag opál

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK08

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kompatibilis csonkméret:

60-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

2 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5000-5000 lm

Szélesség:

180 mm

Magasság / mélység:

162 mm

Hosszúság:

752 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

1

Közvil lpt LED-es 39W 4500lm 4000K IP65 IK08