Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Közvil lpt LED-es 50W 6300lm 5000K IP65 IK08 SN073960 - UL5000V15/ND

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt LED-es 50W 6300lm 5000K IP65 IK08 SN073960

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Szerelési mód - csúcsra/karra szerelhető

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 100000 h

  • Védettség (IP) - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 50 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1458 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595073708196

Sonepar cikkszám

SN073960

Gyártói cikkszám

UL5000V15/ND

Gyártói típuskód

MODUS UL5000V15/ND

Szerelési mód:

csúcsra/karra szerelhető

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

100000 h

Védettség (IP):

IP65

Rendszer teljesítmény:

50 W

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Lámpa fényhasznosítás:

132 lm/W

Lámpateljesítmény:

50-50 W

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK08

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

I

Kompatibilis csonkméret:

60-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Állítható optika:

Nem

Csatlakozókábel:

Igen

Kábelhossz:

2 m

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

6300-0 lm

Szélesség:

240 mm

Magasság / mélység:

71 mm

Hosszúság:

650 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

1

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt LED-es 50W 6300lm 5000K IP65 IK08