Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Közvil lpt LED-es 87W 11100lm 5000K IP65 IK08 SN071976 - UL9000V15/ND

MásolásMásolás
MODUS - Közvil lpt LED-es 87W 11100lm 5000K IP65 IK08 SN071976

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Fényforrás - LED nem cserélhető

  • Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál - 100000 h

  • Védettség (IP) - IP65

  • Rendszer teljesítmény - 87 W

  • Színhőmérséklet - 5000-5000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

2422 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595073709414

Sonepar cikkszám

SN071976

Gyártói cikkszám

UL9000V15/ND

Gyártói típuskód

MODUS UL 9000 750 ND

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:

100000 h

Védettség (IP):

IP65

Rendszer teljesítmény:

87 W

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Lámpa fényhasznosítás:

128 lm/W

Lámpateljesítmény:

87-87 W

Fényszín:

fehér

Fényforrással:

Igen

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Foglalat:

egyéb

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

alumínium

Felület:

porszórt

Búra anyaga:

üveg átlátszó

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Ütésállóság (IK):

IK08

Kompatibilis csonkméret:

42-60 mm

Színvisszaadási fokozat CRI:

70-79 (2A osztály)

Állítható optika:

Nem

Távirányítás:

nincs

Csatlakozókábel:

Igen

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

11100-0 lm

Szélesség:

240 mm

Magasság / mélység:

71 mm

Hosszúság:

650 mm

Huzalozás típusa:

vég

Pólusszám:

1

Lámpatestek ; Köz- és térvilágítási lámpatest ; Közvil lpt LED-es 87W 11100lm 5000K IP65 IK08