Nem visszaküldhető

MODUS - Közvilágítási lámpatest 60W 7650lm 5000K IP65 SN093307 - UL7500V15/ND

MásolásMásolás
MODUS - Közvilágítási lámpatest 60W 7650lm 5000K IP65 SN093307

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Védettség (IP) - IP65

  • Színhőmérséklet - 5000-5000 K

  • Lámpateljesítmény - 60-60 W

  • Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint - 7650-0 lm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN093307

Gyártói cikkszám

UL7500V15/ND

Gyártói típuskód

MODUS UL7500V15/ND

Védettség (IP):

IP65

Színhőmérséklet:

5000-5000 K

Lámpateljesítmény:

60-60 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

7650-0 lm

Közvilágítási lámpatest 60W 7650lm 5000K IP65