MODUS - LED-es por páramentes lpt. 1500mm 58W IP65 7400lm 3000K PC bura SN080597 - VL1X3LND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1160 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN080597
Gyártói cikkszám
VL1X3LND
Gyártói típuskód
MODUS VL1X3LND
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
3000-3000 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
1570 mm
Szélesség:
86 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Beépítési hossz:
1200 mm
Magasság / mélység:
90 mm
Lámpateljesítmény:
58-58 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
0-25 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Névleges élettartam L70/B50 25 °C-nál:
30000 h
Rendszer teljesítmény:
58 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
7600-7600 lm
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Falra szerelhető:
Igen
Fényhasznosítás:
131-131 lm/W