MODUS - LED-es por páramentes lpt. 20W 4000K 2500lm PC bura 600mm IP65 SN076511 - PL2500S2W4ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Fényforrással - Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre - Igen
Ház színe - szürke
Ház anyaga - műanyag
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
436 kg CO₂-eq
Vonalkód
8596099001049
Sonepar cikkszám
SN076511
Gyártói cikkszám
PL2500S2W4ND
Gyártói típuskód
MODUS PL 600mm 2x LED IP65
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Fényforrással:
Igen
Alkalmas falon kívüli szerelésre:
Igen
Ház színe:
szürke
Ház anyaga:
műanyag
Alkalmas függesztésre:
Igen
Színhőmérséklet:
4000-4000 K
Feszültség fajtája:
AC
Névleges feszültség:
220-240 V
Ütésállóság (IK):
IK08
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Működtető:
LED-működtető áramvezérelt
Kisugárzás szöge:
extrém szélesen sugárzó >80°
Csatlakozási mód:
szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító
Fénykilépés:
direkt
Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:
I
Hosszúság:
675 mm
Szélesség:
135 mm
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Külső átmérő:
600 mm
Beépítési hossz:
400 mm
Magasság / mélység:
100 mm
Lámpateljesítmény:
20-20 W
Fényszín:
fehér
Névleges környezeti hőmérséklet az IEC 62722-2-1 szerint:
-10-45 °C
Színvisszaadási fokozat CRI:
80-89 (1B osztály)
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Rendszer teljesítmény:
20 W
Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:
2750-2750 lm
Falra szerelhető:
Igen
Fényhasznosítás:
138-138 lm/W