Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - LED panel 28W 2950lm 4000K 1200x300mm dimmelhető SN098542 - US3000C4KN600/DIM

MásolásMásolás
MODUS - LED panel 28W 2950lm 4000K 1200x300mm dimmelhető SN098542

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Lámpateljesítmény - 28-28 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN098542

Gyártói cikkszám

US3000C4KN600/DIM

Gyártói típuskód

MODUS US3000C4KN600/DIM

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

1200 mm

Szélesség:

300 mm

Lámpateljesítmény:

28-28 W

LED panel 28W 2950lm 4000K 1200x300mm dimmelhető