Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - LED panel 28W 3000lm 3000K 600x600mm UGR19 IP20 SN078047 - US3000A3KN600/ND

MásolásMásolás
MODUS - LED panel 28W 3000lm 3000K 600x600mm  UGR19 IP20 SN078047

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8596099000370

Sonepar cikkszám

SN078047

Gyártói cikkszám

US3000A3KN600/ND

Gyártói típuskód

MODUS US LED Panel 3000K 800mA

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

10 mm

Lámpateljesítmény:

28-28 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési magasság/-mélység:

15 mm

Rendszer teljesítmény:

28 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3000-3000 lm

Fényhasznosítás:

107-107 lm/W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 28W 3000lm 3000K 600x600mm UGR19