Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - LED panel 28W 3000lm 4000K 600x600mm UGR19 SN031964 - US3000A4KN600/ND

MásolásMásolás
MODUS - LED panel 28W 3000lm 4000K 600x600mm  UGR19 SN031964

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

  • Hosszúság - 600 mm

  • Szélesség - 600 mm

  • Lámpateljesítmény - 28-28 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN031964

Gyártói cikkszám

US3000A4KN600/ND

Gyártói típuskód

MODUS US LED Panel 4000K 800mA

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Lámpateljesítmény:

28-28 W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 28W 3000lm 4000K 600x600mm UGR19