Nem visszaküldhető

MODUS - LED panel 33W 4000lm 3000K 600x600mm IP20 GT90080 - UQ3A600/700ND

MásolásMásolás
MODUS - LED panel 33W 4000lm 3000K 600x600mm IP20 GT90080

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1035 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8595073715675

Sonepar cikkszám

GT90080

Gyártói cikkszám

UQ3A600/700ND

Gyártói típuskód

MODUS UQ 3A 600/700ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Beépítési hossz:

596 mm

Magasság / mélység:

15 mm

Lámpateljesítmény:

33-33 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési szélesség:

596 mm

Beépítési magasság/-mélység:

15 mm

Rendszer teljesítmény:

33 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

4000-4000 lm

Fényhasznosítás:

121-121 lm/W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 33W 4000lm 3000K 600x600mm