Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - LED panel 35W 4200lm 3000K 1200x300mm SN101574 - FITP4000C3KOND

MásolásMásolás
MODUS - LED panel 35W 4200lm 3000K 1200x300mm SN101574

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 3000-3000 K

  • Hosszúság - 1200 mm

  • Szélesség - 300 mm

  • Lámpateljesítmény - 35-35 W

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN101574

Gyártói cikkszám

FITP4000C3KOND

Gyártói típuskód

FITP4000C3KOND

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

3000-3000 K

Hosszúság:

1200 mm

Szélesség:

300 mm

Lámpateljesítmény:

35-35 W

LED panel 35W 4200lm 3000K 1200x300mm