Nem visszaküldhető

MODUS - LED panel 36W 4100lm 4000K 600x600mm UGR19 IP40 SN017533 - US4000A4KN600/ND

MásolásMásolás
MODUS - LED panel 36W 4100lm 4000K  600x600mm UGR19 IP40 SN017533

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Ház színe - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073740738

Sonepar cikkszám

SN017533

Gyártói cikkszám

US4000A4KN600/ND

Gyártói típuskód

MODUS US LED Panel 4000K 1050

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Nem

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Mozgásérzékelővel:

Nem

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Alkalmas fényszalag-konfigurációhoz:

Nem

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényérzékelővel:

Nem

Ház felületvédelme:

kezeletlen

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

600 mm

Szélesség:

600 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

15 mm

Lámpateljesítmény:

36-36 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Vezérlés bluetooth-on keresztül:

Nem

Beépítési magasság/-mélység:

15 mm

Rendszer teljesítmény:

36 W

Kompatibilis az Apple HomeKittel:

Nem

Kompatibilis az Amazon Alexával:

Nem

Kompatibilis a Google Segéddel:

Nem

IFTTT-támogatással:

Nem

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3400-0 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Falra szerelhető:

Igen

Fényhasznosítás:

101-101 lm/W

A lámpatest hőszigetelő anyaggal borítható:

Nem

LED-panel:

Igen

Lámpavédő kosárral:

Nem

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 38W 3800lm 4000K 600x600mm UGR19