Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - LED panel 38W 3650lm 4000K 1200x300mm UGR19 IP20 SN071821 - US4000C4KN600/ND

MásolásMásolás
MODUS - LED panel 38W 3650lm 4000K  1200x300mm UGR19 IP20 SN071821

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Specifikációk

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - acél

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8596099002480

Sonepar cikkszám

SN071821

Gyártói cikkszám

US4000C4KN600/ND

Gyártói típuskód

MODUS US LED Panel 4000K

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

acél

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

1196 mm

Szélesség:

296 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

10 mm

Lámpateljesítmény:

38-38 W

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Beépítési magasság/-mélység:

15 mm

Rendszer teljesítmény:

38 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

3650-3650 lm

Fényhasznosítás:

96-96 lm/W

Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 38W 3650lm 4000K 1200x300mm UGR19