Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - LED panel 49W 5500lm 4000K 600x600 IP40 SN153413 - FIT5000A4KO600/ND

MásolásMásolás
MODUS - LED panel 49W 5500lm 4000K 600x600 IP40 SN153413

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Igen

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Fényforrással - Igen

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - alumínium

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1160 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN153413

Gyártói cikkszám

FIT5000A4KO600/ND

Gyártói típuskód

FIT5000A4KO600/ND

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Igen

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Fényforrással:

Igen

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

alumínium

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Feszültség fajtája:

AC

Névleges feszültség:

220-240 V

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

műanyag opál

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fénykilépés:

direkt

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Hosszúság:

596 mm

Szélesség:

596 mm

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Magasság / mélység:

15 mm

Fényszín:

fehér

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Fényforrás:

LED cserélhető

Beépítési magasság/-mélység:

15 mm

Rendszer teljesítmény:

49 W

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

5500-5500 lm

Munkahelyi világításhoz alkalmas az EN 12464-1 szabvány szerint:

Igen

Fényhasznosítás:

112-112 lm/W

LED panel 49W 5500lm 4000K 600x600 IP40