MODUS - LED panel 54W 5650lm 3800K 1200x300mm SN071249 - Q3C600/1050ND
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Mennyezetre szerelhető - Igen
Ház színe - alumínium
Ház anyaga - alumínium
Színhőmérséklet - 3800-3800 K
Névleges feszültség - 220-240 V
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN071249
Gyártói cikkszám
Q3C600/1050ND
Gyártói típuskód
MODUS Q 3C 600/1050ND
Mennyezetre szerelhető:
Igen
Ház színe:
alumínium
Ház anyaga:
alumínium
Színhőmérséklet:
3800-3800 K
Névleges feszültség:
220-240 V
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
műanyag opál
Alkalmas vészfényhez:
Nem
Fénykilépés:
direkt
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Lámpateljesítmény:
54-54 W
Fényforrás:
LED nem cserélhető
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; LED panel 54W 5650lm 3800K 1200x300mm