Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Mélysugárzó 14W LED-es 1300lm 4000K IP54 fehér kerek d:190mm SN096517 - SPMN4KN190V1/350ND/IP54

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 14W LED-es 1300lm 4000K IP54 fehér kerek d:190mm SN096517

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Alkalmas süllyesztett szerelésre - Nem

  • Ház színe - fehér

  • Alkalmas falon kívüli szerelésre - Nem

  • Mennyezetre szerelhető - Igen

  • Színhőmérséklet - 4000-4000 K

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

348 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

8596099040758

Sonepar cikkszám

SN096517

Gyártói cikkszám

SPMN4KN190V1/350ND/IP54

Gyártói típuskód

MODUS SPMN4KN190V1/350ND/IP54

Alkalmas süllyesztett szerelésre:

Nem

Ház színe:

fehér

Alkalmas falon kívüli szerelésre:

Nem

Mennyezetre szerelhető:

Igen

Színhőmérséklet:

4000-4000 K

Falra szerelhető:

Nem

Névleges feszültség:

220-240 V

Kisugárzás szöge:

extrém szélesen sugárzó >80°

Fényforrással:

Igen

Ház anyaga:

acél

Alkalmas függesztésre:

Igen

Feszültség fajtája:

AC

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Búra anyaga:

mintázott

Működtető:

LED-működtető áramvezérelt

Felület:

porszórt

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Érintésvédelmi osztály az IEC 61140 szerint:

II

Színvisszaadási fokozat CRI:

80-89 (1B osztály)

Lámpateljesítmény:

14-14 W

Külső átmérő:

190 mm

Magasság / mélység:

46 mm

Fényszín:

fehér

Fénykilépés:

direkt

Rendszer teljesítmény:

14 W

Csatlakozási mód:

szorítókapocs (csavar nélküli) / dugós szorító

Pólusszám:

1

Huzalozás típusa:

vég

Színkonzisztencia (McAdam-ellipszisek):

SDCM3

Fényforrás:

LED nem cserélhető

Névleges fényáram az IEC 62722-2-1 szerint:

1300-1300 lm

Fényhasznosítás:

93-93 lm/W

Beépítési magasság:

46-46 mm

Mélysugárzó 14W LED-es 1300lm 4000K IP54 fehér kerek d:190mm