MODUS - Mélysugárzó 1x13W kompfcsöves nyitott 170mm feh EVG IP20 GT30432 - SPMC113/170EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Foglalat - G24q-1
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073741995
Sonepar cikkszám
GT30432
Gyártói cikkszám
SPMC113/170EP
Gyártói típuskód
MODUS SPMC 113/170 EVG
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G24q-1
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Reflektor:
magasfényű
Lámpateljesítmény:
13-13 W
Külső átmérő:
190 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
360 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
120-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 1x13W kompfcsöves nyitott 170mm feh EVG