Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Mélysugárzó 1x13W kompfcsöves nyitott 170mm fehér IP20 GT30407 - SPMC113/170

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 1x13W kompfcsöves nyitott 170mm fehér IP20 GT30407

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - G24d-1

  • Működtetőt tartalmazza - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073768541

Sonepar cikkszám

GT30407

Gyártói cikkszám

SPMC113/170

Gyártói típuskód

MODUS SPMC 113/170

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G24d-1

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

190 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

360 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

120-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 1x13W kompfcsöves nyitott 170mm fehér