MODUS - Mélysugárzó 1x18W EVG kompfcsöves nyitott 170mm fehér IP20 GT83498 - SPMB118/170 EVG
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073728293
Sonepar cikkszám
GT83498
Gyártói cikkszám
SPMB118/170 EVG
Gyártói típuskód
MODUS SPMB 118/170 EVG
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
205 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
400 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
115-0 mm
Lámpatestek ; Mennyezeti/fali lámpatest ; Mélysugárzó 1x18W EVG kompfcsöves nyitott 170mm fehér