MODUS - Mélysugárzó 1x18W kompfcsöves nyitott 170mm fehér IP20 GT30408 - SPMC118/170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Foglalat - G24d-2
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073768558
Sonepar cikkszám
GT30408
Gyártói cikkszám
SPMC118/170
Gyártói típuskód
MODUS SPMC 118/170
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G24d-2
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
230 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
370 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
120-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 1x18W kompfcsöves nyitott 170mm fehér