MegszűntNem visszaküldhető

MODUS - Mélysugárzó 1x26W EVG kompfcsöves nyitott 170mm fehér IP20 GT80347 - SPMB126/170 EVG

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 1x26W EVG kompfcsöves nyitott 170mm fehér IP20 GT80347

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Működtetőt tartalmazza - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073728484

Sonepar cikkszám

GT80347

Gyártói cikkszám

SPMB126/170 EVG

Gyártói típuskód

MODUS SPMB 126/170 EVG

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

205 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

400 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

115-0 mm

Lámpatestek ; Reflektor/fényvető lámpatest ; Mélysugárzó 1x26W EVG kompfcsöves nyitott 170mm fehér