Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves nyitott 200mm fehér IP20 GT03498 - SPMA126/200

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves nyitott 200mm fehér IP20 GT03498

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Foglalat - G24d-3

  • Működtetőt tartalmazza - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073768404

Sonepar cikkszám

GT03498

Gyártói cikkszám

SPMA126/200

Gyártói típuskód

MODUS SPMA 126

Ház színe:

fehér

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Foglalat:

G24d-3

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

220 mm

Magasság / mélység:

135 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

370 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

140-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves nyitott 200mm fehér