Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves nyitott 200mm +INV IP20 GT26109 - SPMA126/200NZ

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves nyitott 200mm +INV IP20 GT26109

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Működtetőt tartalmazza - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073769302

Sonepar cikkszám

GT26109

Gyártói cikkszám

SPMA126/200NZ

Gyártói típuskód

MODUS SPMA 126 +INV

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

220 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

370 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

140-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves nyitott 200mm +INV