MODUS - Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves nyitott 210mm feh EVG +inv. IP20 GT66249 - SPMC126/210EP +inv.
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073732849
Sonepar cikkszám
GT66249
Gyártói cikkszám
SPMC126/210EP +inv.
Gyártói típuskód
MODUS SPMC 126/210 EVG +inv.
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
225 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
370 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
140-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves nyitott 210mm feh EVG +inv.