Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves nyitott 210mm feh EVG IP20 GT30429 - SPMC126/210EP

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves nyitott 210mm feh EVG IP20 GT30429

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 220-240 V

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - acél

  • Foglalat - G24q-3

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073738704

Sonepar cikkszám

GT30429

Gyártói cikkszám

SPMC126/210EP

Gyártói típuskód

MODUS SPMC 126/210 EVG

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

220-240 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

acél

Foglalat:

G24q-3

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Reflektor:

magasfényű

Lámpateljesítmény:

26-26 W

Külső átmérő:

225 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

370 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

140-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves nyitott 210mm feh EVG