MODUS - Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves t-rácsos 245mm EVG IP20 GT30453 - SPMR245/126/R6EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Specifikációk
Ház színe - fehér
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Működtetőt tartalmazza - Igen
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073752182
Sonepar cikkszám
GT30453
Gyártói cikkszám
SPMR245/126/R6EP
Gyártói típuskód
MODUS SPMR 245 126/R6 EVG
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
1
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
260 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
400 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
180-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves t-rácsos 245mm EVG