MegszűntNem visszaküldhető

MODUS - Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves t-rácsos 245mm IP20 GT30451 - SPMR245/126/R6

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves t-rácsos 245mm IP20 GT30451

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - acél

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Alkalmazható fényforrások száma - 1

  • Reflektor - magasfényű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

GT30451

Gyártói cikkszám

SPMR245/126/R6

Gyártói típuskód

MODUS SPMR 245 126/R6

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

acél

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

1

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

260 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

140-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 1x26W kompfcsöves t-rácsos 245mm