Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Mélysugárzó 2x13W kompfcsöves nyitott 200mm EVG IP20 GT26118 - SPMA213EP/200

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 2x13W kompfcsöves nyitott 200mm EVG IP20 GT26118

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Névleges feszültség - 230-230 V

  • Fényforrással - Nem

  • Ház anyaga - műanyag

  • Működtetőt tartalmazza - Igen

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073728132

Sonepar cikkszám

GT26118

Gyártói cikkszám

SPMA213EP/200

Gyártói típuskód

MODUS SPMA 213 EVG

Ház színe:

fehér

Névleges feszültség:

230-230 V

Fényforrással:

Nem

Ház anyaga:

műanyag

Működtetőt tartalmazza:

Igen

Működtető:

EVG

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

220 mm

Magasság / mélység:

135 mm

Fénykilépés:

direkt

Hosszúság:

370 mm

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

140-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x13W kompfcsöves nyitott 200mm EVG