Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

MODUS - Mélysugárzó 2x13W kompfcsöves nyitott 200mm fehér IP20 GT03497 - SPMA213/200

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 2x13W kompfcsöves nyitott 200mm fehér IP20 GT03497

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - fehér

  • Ház anyaga - műanyag

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

  • Külső átmérő - 222 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073768411

Sonepar cikkszám

GT03497

Gyártói cikkszám

SPMA213/200

Gyártói típuskód

MODUS SPMA 213

Ház színe:

fehér

Ház anyaga:

műanyag

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Külső átmérő:

222 mm

Magasság / mélység:

135 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

140-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x13W kompfcsöves nyitott 200mm fehér