MODUS - Mélysugárzó 2x18W EVG kompfcsöves IP44 opál 210mm fehér GT94859 - SPMBS218EPMB210O
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Foglalat - G24q-2
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073781960
Sonepar cikkszám
GT94859
Gyártói cikkszám
SPMBS218EPMB210O
Gyártói típuskód
SPMBS 218EVG MB210 Opál
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G24q-2
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
üveg opál
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
230 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
410 mm
Beépítési magasság:
130-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x18W EVG kompfcsöves IP44 opál 210mm fehér