MODUS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 170mm fehér IP20 GT30410 - SPMC218/170
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Foglalat - G24d-2
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073768480
Sonepar cikkszám
GT30410
Gyártói cikkszám
SPMC218/170
Gyártói típuskód
MODUS SPMC 218/170
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G24d-2
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
190 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
360 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
120-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 170mm fehér