MODUS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 200 feh EVG IP20 GT15597 - SPMA218EP/200
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - műanyag
Működtetőt tartalmazza - Igen
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073728149
Sonepar cikkszám
GT15597
Gyártói cikkszám
SPMA218EP/200
Gyártói típuskód
MODUS SPMA 218 EVG
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
műanyag
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
220 mm
Magasság / mélység:
135 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
370 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
140-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott 200 feh EVG