MODUS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott menny EVG IP20 GT51652 - BAREL218EP
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Működtetőt tartalmazza - Igen
Működtető - EVG
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073749076
Sonepar cikkszám
GT51652
Gyártói cikkszám
BAREL218EP
Gyártói típuskód
MODUS BAREL 218 EVG
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
300 mm
Magasság / mélység:
185 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
kompakt fénycső
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott menny EVG