MODUS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott menny IP20 GT51654 - BAREL218
Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Foglalat - G24d-2
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073744194
Sonepar cikkszám
GT51654
Gyártói cikkszám
BAREL218
Gyártói típuskód
MODUS BAREL 218
Ház színe:
fehér
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Foglalat:
G24d-2
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
300 mm
Magasság / mélység:
185 mm
Fénykilépés:
direkt
Fényforrás:
kompakt fénycső
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves nyitott menny