Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap
Megszűnt

MODUS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves t-rácsos 210mm IP20 GT29415 - SPMR218/210/R6

MásolásMásolás
MODUS - Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves t-rácsos 210mm IP20 GT29415

Ár- és raktárinformációk megtekintéséhez kérjük, jelentkezzen be!

Főbb jellemzők

  • Ház színe - szürke

  • Ház anyaga - acél

  • Fényeloszlás - szimmetrikus

  • Alkalmazható fényforrások száma - 2

  • Reflektor - magasfényű

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

8595073737905

Sonepar cikkszám

GT29415

Gyártói cikkszám

SPMR218/210/R6

Gyártói típuskód

MODUS SPMR 218 210/R6

Ház színe:

szürke

Ház anyaga:

acél

Fényeloszlás:

szimmetrikus

Alkalmazható fényforrások száma:

2

Reflektor:

magasfényű

Külső átmérő:

230 mm

Fénykilépés:

direkt

Fényforrás:

kompakt fénycső

Beépítési magasság:

140-0 mm

Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; %Mélysugárzó 2x18W kompfcsöves t-rácsos 210mm