MODUS - Mélysugárzó 2x26W EVG kompfcsöves IP44 opál 210mm fehér GT86810 - SPMBS226EPMB210O
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Ház színe - fehér
Névleges feszültség - 220-240 V
Fényforrással - Nem
Ház anyaga - acél
Működtetőt tartalmazza - Igen
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
8595073782066
Sonepar cikkszám
GT86810
Gyártói cikkszám
SPMBS226EPMB210O
Gyártói típuskód
SPMBS 226EVG MB210 Opál
Ház színe:
fehér
Névleges feszültség:
220-240 V
Fényforrással:
Nem
Ház anyaga:
acél
Működtetőt tartalmazza:
Igen
Búra anyaga:
üveg opál
Működtető:
EVG
Fényeloszlás:
szimmetrikus
Alkalmazható fényforrások száma:
2
Reflektor:
magasfényű
Külső átmérő:
230 mm
Fénykilépés:
direkt
Hosszúság:
410 mm
Fényforrás:
kompakt fénycső
Beépítési magasság:
130-0 mm
Lámpatestek ; Mélysugárzó lámpatest ; Mélysugárzó 2x26W EVG kompfcsöves IP44 opál 210mm fehér